充電式ペン型ワークライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65404004 品番TR-JPW001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。
点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。
クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。

用途ワークライトとして 付属品充電用USBケーブル 長さ(mm)110 寸法(mm)20×20×110 質量(g)70 全光束(Lm)150 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh バッテリー容量(Ah)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

明るさ、使いやすさは問題無いですが
マグネットが粘着テープで固定されているだけのようで、他の金属に張り付いて
、取れていまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする