トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 充電タイプワークランプ
カラフルワークライト充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65404038
品番
TR-WL019-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。
カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途
作業、アウトドアなど
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
41×20×61
色
グリーン
質量(g)
40
使用電池
リチウムイオン電池3.7V/400mAh
点灯方式
強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュ
マグネット
○
インターフェイス
USB Type-C
電球の種類
LED
注意
※光を覗きこまないでください
※充電池の交換は出来ません