トライメイト
トライメイトの 懐中電灯・ライト
トライメイトの ハンディタイプライト
ブラックライト51LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65404056
品番
TR-BL004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390〜395nm)を発します。
用途
非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
材質
本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP
長さ(mm)
145
寸法(mm)
57×57×145
色
ブラック
質量(g)
190
光源
UV-LED×51個
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
注意
※点灯中は強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので絶対に直視しないでください。長時間使用する場合や、やむえず点灯中のLEDを観察する場合は、必ず市販の紫外線をカットできるUV保護機能を備えたゴーグルを使用してください。