トライメイト
トライメイトの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
トライメイトの ディスプレイ/モニター付属品
USB給電式LEDモニターライト3色調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65404065
品番
TR-LMBL001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。
選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途
デスクワークに
寸法(mm)
500×22×85
色
ブラック
質量(g)
230
電源
USB給電 DC5V 1A
タイマー
約60分
光色
電球色、白色、昼白色
注意
※液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるためフチに5mm以上の平らな面が必要です。