USB給電式LEDモニターライト3色調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65404074 品番TR-LMBL001-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。
選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。

用途デスクワークに 寸法(mm)500×22×85 ホワイト 質量(g)230 電源USB給電 DC5V 1A タイマー約60分 光色電球色、白色、昼白色
注意
※液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるためフチに5mm以上の平らな面が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする