PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の 投光器
PROMOTE(プロモート)の 設置式投光器
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65404108
品番
PSL10M-PRO-EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途
プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様
●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO
長さ(m)
約 LEDライト10
光源
LED 2835 180LED/m
色温度(K)
昼光色5000
明るさ(Lm)
1000(全光束1mあたり)
防水性
IP65(相当)
電球の種類
LED
連結
最大50m(5本)
関連資料:
(1.47MB)
取扱説明書:
(1.36MB)
注意
※この商品はライト単体で電源コードは付属していません。
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5〜40℃で使用する事。