PROMOTE
PROMOTEの 作業灯
PROMOTEの 投光器
PROMOTEの 設置式投光器
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65404160
品番
PSL10M-PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。
長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
ストラップ付で携帯に便利。
明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途
工事用の仮設LED照明。
誘導灯やエレベーター工事などに
付属品
スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ
仕様
●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10
質量(kg)
2.8
長さ(m)
約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)
100
光源
LED 2835 180LED/m
色温度(K)
昼光色5000
明るさ(Lm)
1000(全光束1mあたり)
防水性
IP65(相当)
電球の種類
LED
連結
最大50m(5本)
関連資料:
(1.47MB)
取扱説明書:
(1.36MB)
注意
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5〜40℃で使用する事。