用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
バッテリー容量(Ah)4
充電時間(時間)約3.5 〜 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
防水性防雨型※防水型ではありません
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2