オールステンホーク 4本爪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65404284 品番4306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柄とフォークがすべてステンレス製のホークです。ステンレス製のため、錆びにくく、耐久性に優れています。その一方で、軽量で持ち運びやすいのも魅力です。また、ホークの先端強度が高く、耐久性に優れています。畑や庭の草むしり、堆肥づくり、農作物の運搬、土の掘り起こしに適しています。堆肥づくりでは、フォークで堆肥の材料をかき混ぜることで、均一に混ざり合い、発酵が進みやすくなります。土の掘り起こしでは、フォークで土を掘り起こして、植え穴を作ることができます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1155 肩幅(cm)24 爪長さ(mm)340 爪数4本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ステンレス製のため、衝撃に弱いです。丁寧に使用してください。フォークの先端は鋭利なので、取り扱いに注意してください。フォークを折ったり、曲げたりしないように注意してください。使用後は、水で洗い、よく乾かしてから保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする