オールステンホーク 5本爪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65404300 品番4313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全身ステンレス製のホークです。全身ステンレス製なので錆びにくく、先爪は強度と耐久性に優れています。柄は軽量かつ持ちやすく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途としては、畑や庭の土起こしなどが挙げられます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1155 肩幅(cm)24 爪長さ(mm)340 爪数5本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※先爪は鋭利なので取り扱いには注意してください。高温になる場所で使用しないでください。水洗い後はよく乾かして保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする