本体画像

CG36DB (L)(WPZ) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65404318 CG36DB (L)(WPZ) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65404318 CG36DB (L)(WPZ) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65404318 CG36DB (L)(WPZ) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 65404318

36V コードレス刈払機

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状ループハンドル 付属品【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 注文コード65404318 品番CG36DB (L)(WPZ)
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はハンドル形状・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 ハンドル形状ループハンドル 質量(kg)3.9 ※蓄電池装着時 付属品【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:1800×246×214 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。 操作ループハンドル 蓄電池形名BSL36B18X 充電器形名UC18YDL2 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
除草作業
建設業・工事業

エンジン式ではない為、振動がなく後で痺れなどがない。作業中はレバーを握り続けるため手がつらいが、左右を交代させながら使用できる。軽量であるため体の負担が少なく、パッテリーの予備があれば交換して充電しながら続けて作業できる。ロープで刈るには最大パワーでやる必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする