AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing(エーケーレーシング)の 椅子
AKRacing(エーケーレーシング)の オフィス用チェア(OAチェア)
AKRacing(エーケーレーシング)の ゲーミングチェア
ゲーミング・オフィスチェア Overture
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65404379
品番
OVERTURE-YELLOW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
AKRacing Overture Gaming Chair(Yellow)
全高(mm)
1290〜1365
本体質量(kg)
25
色
イエロー
耐荷重(kg)
150
キャスター
あり
肘掛
あり
高さ(cm)
椅子:129〜136.5、背もたれ:95、アームレスト:59.5〜73.5※地面からの高さの調節幅
座高(mm)
340〜415
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
52.5
正味質量(kg)
25
座面厚さ(cm)
10
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
オットマン
なし