AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404388 品番PRO-X/BLUE/DRAGONS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

AKRacingゲーミングチェア中日ドラゴンズコラボ。大きな座面と厚めのクッションによるゆったりとした座り心地が特長です。
【各種調節機能】 座面の高さ調節、ひじ掛けの位置調整(前後・回転・高さ・左右)により最適な姿勢が得られます
【リクライニング機能】 フルフラットポジションまで背もたれを倒すことができ、作業途中にリラックスしたいときに最適です
【高品質パーツ採用】 高密度モールドウレタンフォーム(クッション材)、劣化に強い高耐久PUレザー(張地)、床面を傷つけにくいPU双輪キャスター、DIN4550 Class4基準の昇降シリンダーなど質感と機能性に優れたパーツを各所に採用

全高(mm)1270〜1340 本体質量(kg)25 ブルー 耐荷重(kg)150 キャスターあり 材質(キャスター)ポリウレタン 張地高耐久PUレザー 肘掛あり 高さ(cm)【アームレスト】58.5〜72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127〜134【背もたれ】95 座高(mm)320〜390 RoHS指令(10物質対応)対応 リクライニングあり 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 座面高(cm)32〜39 総質量(kg)28 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)13 ランバーサポートあり ヘッドレストあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする