パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
コンパクト 水無片面焼グリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPガス用
注文コード
65404555
品番
PA-S76B-R
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
ガスの種類
LPガス用
グリーン購入法
適合
色
(フェイス)グラファイトブラック
幅(mm)
560
寸法(mm)
奥ホースエンド込み:447
高さ(mm)
218
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×560×447
口数
2口
機能
水無片面焼きグリル・56cm幅・ホーロートップ・受け皿レス・ネズミガード対応(別売)・消し忘れ消火機能付き