広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404579 品番LCD-DF321XDB-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。

用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大41、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ハーフグレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) 角度調整範囲上:10°、下:5° コントラスト比1200:1 最大解像度1920×1080 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角上下178°、左右178° 応答速度8ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG) 入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー2.5W+2.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜80(結露無きこと) 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT31.5ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする