ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65404607 品番 PH-5BNHK
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付

ガスの種類都市ガス用 機能5号元止め湯沸し器・寒冷地仕様・凍結予防ヒーター付き(100V使用)・省エネ基準達成率101%・エネルギー消費効率(モード)79%・出湯管35cm付き(45cm以上は別売)・防熱板(別売) 仕様寒冷地 幅(mm)288 高さ(mm)360 奥行(mm)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)396×288×141 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合
注意
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45327495
2023-05-04
用途:
野菜類の洗浄、他
農・林・水産業

使用始めて約1か月での段階では問題はありません。ただし凍結防止機能がまだ確認できていないのが少し心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする