広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404649 品番LCD-MQ271XDB-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。

用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書 質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 規格WQHD 消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 入力端子HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT27ワイドLED パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする