オキナ
オキナの ファイリング
オキナの カードケース(書類保護ケース)
オキナの ソフトケース
ビニールバッグ 角2
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65404677
品番
VB2EG
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
寸法(mm)
253×339
色
グリーン
サイズ
角2
紙質
特殊紙
幅(mm)
マチ:34