オキナ
オキナの ファイリング
オキナの カードケース(書類保護ケース)
オキナの ソフトケース
ビニールバッグ 角2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65404686
品番
VE2TP
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
色
クリア
サイズ
角2
紙質
透明ビニール(ペーパーなし)
幅(mm)
マチ:35
内寸(mm)
260×340