タカミヤ
タカミヤの 仮設機材
タカミヤの 単管クランプ
タカミヤの 固定クランプ
TOPクランプΦ48.6 直交
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65405114
品番
1020060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(g)
720
タイプ
直交型
規格
(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M
適合パイプ径(Φmm)
48.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65405114
1020060
65405123
1020060
TOPクランプΦ48.6 直交
タカミヤ
1箱(30個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります