タカミヤ
タカミヤの 仮設機材
タカミヤの 単管クランプ
タカミヤの 固定クランプ
TOPクランプΦ48.6 直交
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
65405123
品番
1020060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(g)
720
タイプ
直交型
規格
(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M
適合パイプ径(Φmm)
48.6