TOPクランプΦ48.6 自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65405139 品番1020062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 質量(g)710 タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65405139 1020062 65405148 1020062 TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤ TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤ 1箱(30個) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする