SEL-2801-36 フリップファイルA4 セキセイ 65405228

SEL-2801-36 フリップファイルA4 セキセイ 65405228
SEL-2801-36 フリップファイルA4 セキセイ 65405228
SEL-2801-36 フリップファイルA4 セキセイ 65405228

フリップファイルA4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊ミントグリーンタイプヨコ型注文コード65405228品番SEL-2801-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

2022年グッドデザイン賞受賞!
とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。
誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!
キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。
大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。
落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。
書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。
間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。
ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。

材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PP寸法(mm)縦239×横14×幅12(最大マチ幅16)ミントグリーンサイズA4タイプヨコ型枚数【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】 コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする