ポケットクリップボードA4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65405325 品番SEL-2816-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。

材質【本体】ボード:再生PP1.5mm厚【ポケット】再生PP0.3mm厚【背面ポケット留め具】マグネット 寸法(mm)縦328×横38×幅16 ミントグリーン サイズA4-E 最大収納枚数(枚)約50(クリップとじ具)、約50(裏面ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする