セパルクリヤーファイル 高透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65405420 品番 SEL-2826-27
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む
テンダーカラーのセパルクリヤーファイル<マガジンサイズ>。
雑誌の切り抜きを美しく保管。とっておきのコレクションファイルに最適です。
雑誌の切り抜きに最適なワイドサイズのクリヤーファイルです。
高透明ポケットなので、写真やイラストも美しく保存できます。
どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出すテンダーカラー。

仕様●溶着式ポケット(中台紙なし) 材質【表紙】PP1.0mm厚【ポケット】OPP50ミクロン 寸法(mm)縦315×横68×幅17 ペールピンク サイズマガジンサイズ ポケット数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする