- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559

 

- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559
- 足踏み式アルコールスタンド 八木厨房製作所 65405559

足踏み式アルコールスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65405559品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

足踏式の消毒スタンドです。
店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置できます。
足踏み式なのでボトルに手を触れずに簡単に手の消毒ができます。
お手持ちの消毒液のボトルの高さに合わせて伸縮する仕様なので
業務用のボトルから市販の家庭用もセット可能です。

材質ステンレス高さ(mm)930~970底面サイズ(mm)285×300本体高さ(mm)930~970内寸(幅×奥行×深さ)(mm)消毒ボトル設置ラック:125×90×60
注意
※本製品に薬液及びポンプは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする