XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560

XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560
XP-3341-00 フレームアルバム セキセイ 65405560

フレームアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
フラワーパープル
内容量1冊注文コード65405560品番XP-3341-00
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
Lサイズの写真用紙が200枚収容できる大容量タイプ。
Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。
表紙にフォトフレームが付いているので、お気に入りの写真を表紙の裏側に入れて表紙にすると、世界に1冊だけのアルバムになります。
表紙はインテリアにも馴染むナチュラルな花柄デザイン。
写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。
写真台紙の色はシンプルな白台紙です。

仕様●溶着式ポケット白台紙50枚材質【表紙】紙(マットPP、エンボス加工)【中芯】紙【フレームPOPカード】紙【フレームカバー】PVC【リボン】サテン【ポケット】PPエンボス【パッド】紙【個包装】OPP寸法(mm)【本体】208×163×53【台紙ポケット】収容サイズ:91:129フラワーパープルサイズLサイズ枚数収容:200枚寸法(縦×横)(mm)フレーム:70×103、フレームポケット収容:96×129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする