フレームアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ミモザイエロー 注文コード65405569 品番XP-3342-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
Lサイズの写真用紙が200枚収容できる大容量タイプ。
Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。
表紙にフォトフレームが付いているので、お気に入りの写真を表紙の裏側に入れて表紙にすると、世界に1冊だけのアルバムになります。
表紙はインテリアにも馴染むナチュラルな花柄デザイン。
写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。
写真台紙の色はシンプルな白台紙です。

仕様●溶着式ポケット白台紙50枚 材質【表紙】紙(マットPP、エンボス加工)【中芯】紙【フレームPOPカード】紙【フレームカバー】PVC【リボン】サテン【ポケット】PPエンボス【パッド】紙【個包装】OPP 寸法(mm)【本体】208×163×53【台紙ポケット】収容サイズ:91:129 ミモザイエロー サイズLサイズ 枚数収容:200枚 寸法(縦×横)(mm)フレーム:70×103、フレームポケット収容:96×129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする