NAS スペアドライブ 1TB NSB-7A/5Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65405665 品番 NSB-SD2TU
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本製品はLinuxNASNSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ1TBです。
NSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ(1TB)です。
NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。
NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

対応機種NSB-7A8T4RL、NSB-7A8T5BL、NSB-5A8T4RL 付属品ご使用の前にお読みください 1枚 仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD インターフェースSATA 6Gb/s 動作環境温度:0〜40℃、湿度:5%〜95%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年間 保管温度範囲(℃)-10〜50 記憶容量(TB)2 フォームファクタ3.5インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする