オキナ
オキナの 封筒
オキナの 封筒(クラフト封筒 等)
ワンタッチ封筒 100枚パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
65405684
品番
EP8N3
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
あり
テープ
あり
グリーン購入法
適合
窓枠
なし