カラー封筒 50枚パック 長3 長4

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 65405745 品番 HPN3AQ
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。

仕様A4判横3つ折 寸法(mm)120×235 アクア サイズ長形3号 坪量(g/m2)81.4 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
事務作業
その他業種

カラーもたくさんあり、プリンターに入れて印刷してもきれいに出ます。
価格もお手頃なのがよいです。

2025-10-25
用途:
仕事用
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

弊社のイメージカラーに合わせて購入しています。
ホームセンターでは良い色が売って無かったのでいつもお世話になっております。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

中がすけにくく、使いやすいです。文字も書きやすいです。

対象商品:
65711249
2024-06-07
用途:
郵送等に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

破れにくく水濡れ防止対応に優れており繰り返し購入している。

対象商品:
65711267
2023-11-29
用途:
納品書の送付
製造業

希望サイズ、色のカラー封筒が入手可能で助かりました。

対象商品:
65711249
2022-11-12
用途:
請求書発送用
サービス業

厚さも中が透けず質感も良いです。ライトブルーを探していましたがこの色も良かったです。

対象商品:
65711258
2022-06-22
用途:
請求書発送時使用
飲食業

しっかりとしているので、中の書類の文字が透けずに安心して郵送出来ます。グレーを買いましたが、色味もおちついているので書類発送に向いています。

対象商品:
00644646
2020-07-10
用途:
請求書の送付
建設業・工事業

封筒の紙の厚みも適度で印刷しやすく、投函するまでしわになりにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする