オキナ
オキナの 封筒
オキナの カラー封筒
カラー封筒 50枚パック 長40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65405815
品番
HP40PK
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様
A4判横4つ折
寸法(mm)
90×225
色
ピンク
サイズ
長形40号
坪量(g/m
2
)
81.4
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし