付属品ご使用の前にお読みください 1枚
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro
質量(g)650
消費電力(W)7.4
対応機種LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B4AP3, 2HE9P2)
インターフェースSATAIII
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年間
保管温度範囲(℃)-40〜70
動作温度範囲(℃)5〜60
フォームファクタ3.5インチ
データ領域容量8TB