【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径65 耐圧(MPa)1.3 注文コード65405928 品番01AJPA613MC25-A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・金具・耐圧など5種類から選べます 他の種類を見る
用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 65x20M 1.3 綾補 取付方式綾織り 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 特性PRO仕様(耳部補強)
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする