アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【外観図・規格表】2JW□SSSB(72126) 注文コード65405963 品番2JW5SSSB(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はケーブル・仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。

長さ(m)5 仕様【外観図・規格表】2JW□SSSB(72126) 質量(kg)本体:0.101 ブラック プラグ金メッキプラグ 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 シールド3重シールド プラグ形状両端ストレートプラグ 各種認証JEITA HSマーク(ハイシールドマーク) インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8AまたはAC30V 1.0A以下 パッケージクリアケース ケーブル形状2C
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする