【消防用検定ホース】 『HAYABUSA-KAI-(ハヤブサ-快-)』 イワマチクリック金具・耳部補強仕様

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 注文コード65406174 品番01HSK613IC25-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

イワマチクイックが標準装備の隼をさらに重め設計にしました、ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。

用途屋外消火栓・操法大会 仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 種別AJ隼快65X20M 1.3綾補 取付方式綾織り 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする