KW-1600proZ 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 65406663 KW-1600proZ 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 65406663 KW-1600proZ 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 65406663

12.7mm超軽量インパクトレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65406663 品番 KW-1600proZ
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用

用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 質量(kg)1.5 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100〜350 能力ボルト径(mm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

KW 1600proZ・N型エアーインパクトレンチ紹介
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
自動車用整備作業
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて丈夫で使い易い
値段がもう少し、安価なら最高ですね
3万円代が理想ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする