エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCバッグパック
ビジネスバッグ パソコンバッグ 13.3インチ 薄型 A4サイズ 自立式 ショルダーベルト付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65406724
品番
BM-F01XBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
すっきりしたフォルムでしっかり自立。ビジネスファッションにマッチしたスタイリッシュなデザインのビジネスバッグ。
仕様
【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:〜約1350mm)
材質
ポリエステル
質量(g)
約830
タイプ
ブリーフタイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×85×295(取手、ショルダーベルト含まず)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×40×235
気室数
1気室