スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65406803 品番EC-ACD02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。

ブラック ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約253 コネクタ形状(電源出力側)USBType-C(USB-C)メス×1USBAメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USBType-C(USB-C):3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)USB:合計最大6(1ポートあたり最大2.4) 対応機種PowerDelivery3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末またはUSBType-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 使用地区日本 定格出力電圧(V)USBType-C(USB-C):5/9/12/15/20USBA:5 USBポート数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする