スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65406819 品番EC-ACD02WH
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。

その他USB Power Delivery 3.0規格準拠品 耐トラッキングスリーブ付きACケーブル USB Type-Aポートはおまかせ充電対応 滑り止め付き ホワイト 適合規格◇PSE 特定電気用品 本体質量(g)約253 外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm) コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(USB-C)メス×1 USB Aメス×4 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 定格出力電圧USB Type-C(USB-C) : 5V/9V/12V/15V/20V USB A : 5V 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電流USB Type-C(USB-C): 3A(5V時)/3A(9V時)/2.5A(12V時)/2A(15V時)/1.5A(20V時) USB A : 合計最大6A(1ポートあたり最大2.4A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする