エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
ワイヤーロック 巻き取り式 ダイヤルロック 盗難防止 3桁ダイヤル錠 バッグ 自転車 ベビーカー他
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65407135
品番
ESL-ECWR004BK
参考基準価格(税別)
¥3,237
販売価格(税込)
¥2,107
販売価格(税別)
¥
1,915
バスケットに入れる
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
セット内容
モバイルセキュリティ
材質
本体:ABS+TPR,ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)
約88.8
種類
モバイルセキュリティ
ワイヤー長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:69×18.5×94※ワイヤー部除く