曜日別特売
WRH8314 リアルデコ 巾木 東リ 65407136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルデコ 巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4本)関連資料各商品の色・柄確認にお使いください(0.17MB)注文コード65407136品番WRH8314
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

リアルなリアルデコ用木目巾木

長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)7種類ノーチェ芯材MDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする