※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
リアルデコ コーナー材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3本)
色
ゼブラウッド
注文コード
65407346
品番
WRC8265
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
キレイながらの木目調コーナー材
長さ(mm)
2700
幅(mm)
20×20
厚さ(mm)
1.5
色
ゼブラウッド
芯材
ABS樹脂
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(0.17MB)