電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65407354 品番 T-K6A-2630PN
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。

ピンク 質量(g)約480 コンセント個数6個口 仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V 15A 1500W コード長さ(m)3 プラグ2ピン フック【壁掛け用】○ 使用地区日本国内 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17978765
2023-11-24
用途:
延長ケーブル
製造業

個別スイッチとほこり防止、さらにスイッチが斜めについていてプラグに干渉しにくい。
5M長でどこで使っても問題ない。理想的な商品かと思われます。

対象商品:
17978774
2020-05-22
用途:
パソコン wifi などのスイッチ充電
金融・保険業

コンセント口が少なくこれを買いました。個別スイッチだし便利です
切ったかどうかもライトで確認目視できるし

対象商品:
17978774
2020-07-27
用途:
パソコンや周辺機器に
サービス業

まだ落雷などの被害にあってないのでわかりませんが、
最近雨続きで雷もけっこう頻発してるのでお守りがわりに使用してます。

対象商品:
17978792
2019-12-13
用途:
パソコン等の電源が必要なため、コンセントから机の上にテーブルタップをひいた。
その他業種

5メートルと延長コードが長く、コンセントから距離があったが届いた。ホコリシャッターも付いているので、使用していない差込口が有っても安心できる。手元のスイッチは便利です。

対象商品:
17978774
2019-03-19
用途:
客先納品
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

客先へ納品したもので、喜んでもらえました。色も黒で使用時にSWランプ点灯でわかりやすいと言ってもらっています。

対象商品:
17978774
2018-08-29
用途:
電源タップとして使用しています。
製造業

従来4個口を使用しており、口数が少ない為、6個口を購入しました。埃ガード付きで、雷ガードなので安心です。

対象商品:
17978783
2018-08-19
用途:
電話通信関係のコードをまとめるため
製造業

雷ガードで、良いと思って購入。まだ、実際状況に出くわしていないので、これからです。

対象商品:
17978774
2018-05-01
用途:
デスク周りの配線
その他業種

雷の対応が出来てコンセントの間隔が開いていて使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする