エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
arrows Be4 Plus ケース カバー 手帳型 レザー 薄型 フラップ マグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65407449
品番
PM-F211PLFUCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのarrowsBe4Plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
カーボン調ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
arrowsBe4Plus
特性
薄型・フラップ・マグネット