タッチペン スタイラスペン 超感度 鉛筆型 三角 細軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード65407869 品番P-TPEN02SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

力を入れなくてもすらすら書ける、三角形の鉛筆型タッチペンです。

長さ(mm)約140 ブラウン 直径(Φmm)ペン約7.1 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 ペン先径(Φmm)約5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65407869 P-TPEN02SBR 65407878 P-TPEN02SBU タッチペン スタイラスペン 超感度 鉛筆型 三角 細軸 エレコム タッチペン スタイラスペン 超感度 鉛筆型 三角 細軸 エレコム 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする