エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 超感度 鉛筆型 三角 細軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65407878
品番
P-TPEN02SBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
力を入れなくてもすらすら書ける、三角形の鉛筆型タッチペンです。
仕様
【ストラップ有無】○
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色
ブルー
外形寸法(mm)
長さ約140×ペン径約7.1ペン先約5.5
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。