※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ハローキティ パネルカーペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
注文コード
65408046
品番
AKH4-SET
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなインテリアともマッチする大人かわいいハローキティ。
寸法(mm)
400×400
ケース質量(kg)
1.7
機能
防炎、制電、家庭用、防ダニ加工、遮音3、遊び毛無し、手洗いOK、撥水防汚、床暖房対応
密度
1/10ゲージ 9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
全厚(mm)
10 (5 カットパイル)
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(1.03MB)