※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100EM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
65408064
品番
GEM149
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
22
機能
防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚
密度
1/10ゲージ 13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5 (3.5 ループパイル)
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(0.98MB)