※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイルカーペット GA-100EM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード65408080 品番GEM155
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。

寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)22 機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚 密度1/10ゲージ 13.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする